{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 16 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Vhodné pro šířku drážky m | 3 mm | |
Užitná délka L1 | 30 mm | |
⌀ držáku destiček D1 | 7,8 mm | |
Středové přesazení L3 | 4,2 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 8,36 mm | |
Sroub | 290399 1 | |
Délka stopky Ls | 40 mm | |
Stopka | kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 290356 3 | |
EAN / GTIN | 4062406099213 | |
Číslo výrobce | 290356 3 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |