{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Pro šířku drážky M | 18 mm | |
Povlak | TiN | |
Pro vysokou přesnost lícování | P9 | |
Šířka břitu w | 17,982 mm | |
Hloubka drážky t | 5,67 mm | |
Tloušťka břitu b | 18 mm | |
Fazetka | 0,2 mm × 45° | |
Řezný materiál | HSS | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 290360 18 | |
EAN / GTIN | 4045197881366 | |
Číslo výrobce | 290360 18 |