{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky | 32 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Vhodné pro šířku drážky m | 18 mm; 20 mm; 22 mm; 25 mm | |
Užitná délka L1 | 200 mm | |
⌀ držáku destiček D1 | 40 mm | |
Středové přesazení L3 | 23 mm | |
⌀ minimálního předvrtání Dmin | 44,7 mm; 45,08 mm; 45,5 mm; 46,18 mm | |
Šroub | 290399 4 | |
Délka stopky Ls | 100 mm | |
Stopka | kombinovaná stopka | |
Druh produktu | Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu |
Katalogové číslo | 290353 18 | |
EAN / GTIN | 4045197881076 | |
Číslo výrobce | 290353 18 |