Držák na obrábění drážek pro zařízení na obrábění drážek stopka WTO 3 mm

Artiklové číslo: 290352 3
Sleva
4354,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
87 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Od šířky drážky m (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 16 mm
    Vnitřní chlazení ne
    Vhodné pro šířku drážky m 3 mm
    Užitná délka L1 28 mm
    ⌀ držáku destiček D1 7,8 mm
    Středové přesazení L3 4,2 mm
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 8,36 mm
    Šroub 290399 1
    Délka stopky Ls 6 mm
    Stopka WTO
    Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 290352 3
    EAN / GTIN 4062406099565
    Číslo výrobce 290352 3

    Popis

    Pozor:

    Min. ⌀ předvrtání použijte vždy podle šířky drážky (např. pro šířku drážky 14 mm = min. ⌀ předvrtání 38,22 mm.)

    Poznámka:

    • Jednotlivé velikosti držáků jsou vhodné pro různé šířky drážek. V těchto případech vždy podle možnosti používejte pro maximální stabilitu optimální kombinaci držáku a řezné vložky (identická velikost).
    • U soustruhů bez osy Y používejte pro přesné nastavení souřadnice Y excentrické pouzdro č. 290391290393.
    • U obráběcích center používejte pro kontrolu orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku