Držák na obrážení profilu pro šestihranné řezné vložky ⌀ DS 20 mm 17 mm

Artiklové číslo: 290340 17
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

od šestihranu (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ stopky 20 mm
    Vnitřní chlazení ano
    Vhodné pro šestihran 17 mm - 28 mm
    Užitná délka L1 56 mm
    ⌀ držáku destiček D1 15 mm
    Středové přesazení L3 8,5 mm
    ⌀ minimálního předvrtání Dmin 16 mm
    Šroub 290399 2
    Délka stopky Ls 50 mm
    Stopka kombinovaná stopka
    Druh produktu Drážkový nástroj a nástroj pro obrážení profilu

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 290340 17
    EAN / GTIN 4045197965578
    Číslo výrobce 290340 17

    Popis

    Poznámka:

    • U obráběcích center použijte ke kontrole orientace vřetena vyrovnávací přípravek č. 290397 a číselníkový úchylkoměr.
    • U soustruhů bez osy Y použijte excentrické pouzdro č. 290391290393 pro přesné nastavení souřadnice Y.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku