{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Směr řezu | Vlevo a vpravo | |
Pro rádlovaný profil | RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15° | |
Šířka stopky | 25 mm | |
Výška stopky | 20 mm | |
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka | 25 mm | |
Pro šířku rýhovacího kolečka b | 6 mm | |
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka | 8 mm | |
Pracovní rozsah | 10 mm - 300 mm | |
TK pouzdro, krycí destička, šroub | 299920 1 | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Katalogové číslo | 290200 25 | |
EAN / GTIN | 4030741556814 | |
Číslo výrobce | 31002445 |