Rádlovací frézovací nástroj univerzální 12 mm

Artiklové číslo: 290200 12
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost stopky (mm) Cena za kus bez DPH
  • Směr řezu: Vlevo a vpravo
  • Pro rádlovaný profil: RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Směr řezu Vlevo a vpravo
Pro rádlovaný profil RAA 1×BR30°; RAA 1×BL30°; RBR30° 1×AA; RBL30° 1×AA; RBR45° 1×BL15°; RBL45° 1×BR15°
Šířka stopky 12 mm
Výška stopky 12 mm
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka 15 mm
Pro šířku rýhovacího kolečka b 4 mm
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka 8 mm
Pracovní rozsah 3 mm - 50 mm
TK pouzdro, krycí destička, šroub 299920 5
Druh produktu Rádlovací nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 290200 12
EAN / GTIN 4030741663710
Číslo výrobce 31002740

Popis

Provedení:

Modulární konstrukce: Univerzální použití jako pravá i levá verze.
TK pouzdro pro zvýšenou odolnost vůči opotřebení.
Rychlé nastavení nástroje pomocí stavěcího vřetena.
Závitový kolík ve stopce pro korekci úhlu hřbetu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku