{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Směr řezu | Vlevo a vpravo | |
Pro rádlovaný profil | RAA 2×AA | |
Šířka stopky | 20 mm | |
Výška stopky | 20 mm | |
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka | 20 mm | |
Pro šířku rýhovacího kolečka b | 8 mm | |
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka | 6 mm | |
Pro ⌀ d3 zahloubení rýhovacího kolečka | 13 mm | |
Pracovní rozsah | 10 mm - 110 mm | |
Osazený šroub | 299925 2 | |
Opěrná podložka | 299927 2 | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Katalogové číslo | 290090 20 | |
EAN / GTIN | 4030741325175 | |
Číslo výrobce | 31000752 |