{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Směr řezu | Vlevo a vpravo | |
Pro rádlovaný profil | RAA 2×AA | |
Šířka stopky | 12 mm | |
Výška stopky | 12 mm | |
Pro ⌀ d1 rýhovacího kolečka | 15 mm | |
Pro šířku rýhovacího kolečka b | 6 mm | |
Pro ⌀ d2 otvoru rýhovacího kolečka | 6 mm | |
Pro ⌀ d3 zahloubení rýhovacího kolečka | 11 mm | |
Pracovní rozsah | 3 mm - 40 mm | |
Osazený šroub | 299925 1 | |
Opěrná podložka | 299927 1 | |
Druh produktu | Rádlovací nástroj |
Katalogové číslo | 290090 12 | |
EAN / GTIN | 4030741689642 | |
Číslo výrobce | 31002803 |