C6 GHDR-8 Držáky nástrojů pro vnější obrábění pro drážkování, soustružení hloubky a upichování s rozhraním CAMFIX

Artiklové číslo: 2899298
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2899298
EAN / GTIN 7291075104134
Číslo výrobce 2899298
L-číslo L23920 1396

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, průměr držáku, strana stroje (DCONMS) 63 mm, šířka řezu max (CWX) 8,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 7 mm, celková délka (OAL) 108 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 63 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 7 mm
  • Funkcní šírka (WF) 30 mm
  • Celková délka (OAL) 108 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku