TGBHL 32C-12 Nástrojové držáky pro těžké soustružení drážek a upichování

Artiklové číslo: 2861094
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMO-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2861094
EAN / GTIN 7291075275841
Číslo výrobce 2861094
L-číslo L23920 2737

Popis

Popis:

Držák drážkovacích/soustružnických nástrojů, šířka řezu max (CWX) 12,7 mm, šířka řezu min. (CWN) 11,7 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 12.7 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 11.7 mm
  • Funkcní šírka (WF) 27 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMO-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku