TGDL 31.7-6M Upínací držák pro vnější obrábění

Artiklové číslo: 2850120
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TOP-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2850120
EAN / GTIN 7291075075274
Číslo výrobce 2850120
L-číslo L23920 3080

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 1/4″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,236″
  • Celková délka (OAL): 6″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.86″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 1/4″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.236″
  • Funkcní šírka (WF): 1.15″
  • Délka hlavy (LH): 1.7″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1-1/4″
  • Šírka stopky (B): 1-1/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOP-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku