TGMF 304 IC20N Oboustranné břitové destičky pro vnější a vnitřní obrábění

Artiklové číslo: 6450001
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 6450001
    EAN / GTIN 7291075075557
    Číslo výrobce 6450001
    L-číslo L23940 986

    Popis

    Popis:

    Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 10,3 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

    Charakteristika:

    • Polomer rohu (RE) 0.4 mm
    • Maximální hloubka rezu (CDX) 10.3 mm
    • Šírka rezu (CW) 3 mm
    • Velikost britové desticky(INSL) 13.55 mm
    • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20.5 mm

    Vhodné produkty

    Držáky nástrojů

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku