TGDL 19-4M Držák nástroje pro vnější obrábění

Artiklové číslo: 2850114
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada TOP-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2850114
EAN / GTIN 7291075075229
Číslo výrobce 2850114
L-číslo L23920 3024

Popis

Popis:

  • Nástrojový držák pro obrábění/soustružení
  • Šířka řezu max. (CWX): 0,2″
  • Šířka řezu min. (CWN): 0,157″
  • Celková délka (OAL): 5″.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.354″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.2″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.157″
  • Funkcní šírka (WF): 0.683″
  • Délka hlavy (LH): 1.3″
  • Celková délka (OAL): 5″
  • Výška dríku (H): 3/4″
  • Šírka stopky (B): 3/4″

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOP-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku