TGMF 302 IC830 Oboustranné břitové destičky pro vnější a vnitřní obrábění

Artiklové číslo: 6450128
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6450128
EAN / GTIN 7291075075939
Číslo výrobce 6450128
L-číslo L23940 1171

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 10,5 mm, šířka řezu (CW) 3 mm

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.2 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 10.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 3 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 13.5 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 20.5 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku