TGDR 2020-3M Držáky nástrojů pro vnější obrábění

Artiklové číslo: 2850087
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
    Řada TOP-GRIP
    Druh produktu Soustružnický držák

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2850087
    EAN / GTIN 7291075074987
    Číslo výrobce 2850087
    L-číslo L23920 2445

    Popis

    Popis:

    Nástrojový držák pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 3 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 125 mm

    Charakteristika:

    • Maximální hloubka rezu (CDX) 7.5 mm
    • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
    • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
    • Funkcní šírka (WF) 18.7 mm
    • Délka hlavy (LH) 30.5 mm
    • Celková délka (OAL) 125 mm
    • Výška dríku (H) 20 mm
    • Šírka stopky (B) 20 mm

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Ze stejné série "TOP-GRIP" Zobrazit všechny

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku