TGHN 26-4M Nosič břitů pro vnitřní zapichování a soustružení s vybráním pro vyvrtávací tyče GHIC -70

Artiklové číslo: 2850083
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Serie TOP-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2850083
EAN / GTIN 7291075075298
Číslo výrobce 2850083
L-číslo L23920 2433

Popis

Popis:

Nástrojové těleso pro obrábění/soustružení, šířka řezu max. (CWX) 5 mm, šířka řezu min. (CWN) 4 mm, celková délka (OAL) 63 mm

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 70 mm
  • Celková délka (OAL) 63 mm
  • Výška dríku (H) 26 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "TOP-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku