TGHN 26-3D Oboustranné nosiče břitů pro vnější obrábění.

Artiklové číslo: 2850035
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada TOP-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2850035
EAN / GTIN 7291075075311
Číslo výrobce 2850035
L-číslo L23920 2350

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max (CWX) 3 mm, šířka řezu min (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 110 mm.

Charakteristika:

  • Maximální šírka rezu (CWX) 3 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Celková délka (OAL) 110 mm
  • Výška dríku (H) 26 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "TOP-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku