Karta nářadí se sortimentem kleští/šroubováků

Artiklové číslo: 2836203
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Katalogové číslo 2836203
EAN / GTIN 4010886939505
Číslo výrobce 2836203
L-číslo L60160 5249

Popis

Popis:

Pro dodatečnou montáž stávající konzole L-BOXX®en 136

Charakteristika:

  • Skladování: Karta na nářadí
  • Celková šířka [mm]: 38 mm
  • Celková délka [mm]: 230 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku