Tabule na nářadí prázdná

Artiklové číslo: 2678322
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2678322
EAN / GTIN 4010886937808
Číslo výrobce 2678322
L-číslo L60160 5855

Popis

Popis:

Vhodné nebo dodatečně montovatelné pro každý L-BOXX®
S gumovými poutky a kapsami pro vložení nářadí
Udržuje pořádek a poskytuje více úložného prostoru
Montážní materiál pro L-BOXX® 136 je součástí dodávky.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 310 mm
  • Celková výška [mm]: 25 mm
  • Celková délka [mm]: 380 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku