Sortiment pro učně v L-BOXX 136, 23 ks.

Artiklové číslo: 2835983
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Sada nářadí

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2835983
EAN / GTIN 4010886939390
Číslo výrobce 2835983
L-číslo L60160 2286

Popis

Popis:

Základní výbava pro všechna řemesla
Číslo 1100 CT2-BASIC pro dodatečnou montáž stávajících L-BOXX®s 136
S vložkou pro kontrolu nástrojů pro rychlou identifikaci chybějících nástrojů.

Charakteristika:

  • Skladování: L-BOXX
  • Celková šířka [mm]: 360 mm
  • Celková výška [mm]: 155 mm
  • Celková délka [mm]: 443 mm
  • Materiál: ABS plast
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku