GEDORE L-BOXX 136 prázdný, 442 x 357 x 151 mm

Artiklové číslo: 2823691
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Druh produktu Přepravní systém pro nástroje

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2823691
EAN / GTIN 4010886937747
Číslo výrobce 2823691
L-číslo L60160 3770

Popis

Popis:

Robustní konstrukce
Vyrobeno z plastu ABS odolného proti nárazu a otřesům
Odolné proti stříkající vodě
Víko a přední rukojeť pro variabilní přenášení L-BOXX®
S kartou na nářadí pro větší pořádek a větší úložný prostor
Systém Easy Click: Praktické zásuvné spojení pro 2 a více L-BOXXů®, pro bezpečné uchycení a snadnou přepravu
Snadná integrace do vozidel s výbavou Sortimo®
Nosnost na jeden L-BOXX: až 25 kg
Nosnost víka: až 100 kg
Přeprava v kombinaci až 40 kg
Vnitřní rozměry: Š 378 x D 311 x V 107 mm
Vnější rozměry: Š 442 x D 357 x V 151 mm.

Charakteristika:

  • Celková šířka [mm]: 442 mm
  • Celková výška [mm]: 151 mm
  • Celková délka [mm]: 357 mm
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku