TGBHR 25C-6 Nástrojové držáky pro těžké soustružení drážek a upichování

Artiklové číslo: 2801904
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada SUMO-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801904
EAN / GTIN 7291075275766
Číslo výrobce 2801904
L-číslo L23920 2087

Popis

Popis:

Upínací/stružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 6,5 mm, šířka řezu min. (CWN) 5,7 mm, celková délka (OAL) 135 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 12 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 6.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 5.7 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22.4 mm
  • Celková délka (OAL) 135 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMO-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku