TGBHL 25.4-8-JHP Nástroje pro zapichování a soustružení SUMO-GRIP s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu.

Artiklové číslo: 2801810
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMO-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801810
EAN / GTIN 7291075307290
Číslo výrobce 2801810
L-číslo L23920 1129

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, maximální šířka řezu (CWX) 0,315″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,315″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.98″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.315″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.315″
  • Funkcní šírka (WF): 0.86″
  • Délka hlavy (LH): 1.65″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMO-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku