HLPGR 2525-12-A4.5-T30 Upínací držák pro řezné destičky typu L LPGIR/L

Artiklové číslo: 2801791
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801791
EAN / GTIN 7291075211955
Číslo výrobce 2801791
L-číslo L23920 1997

Popis

Popis:

Nástrojová patka pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 4,5 mm, min. šířka řezu (CWN) 4,5 mm, celková délka (OAL) 160 mm.

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 30 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 4.5 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 4.5 mm
  • Funkcní šírka (WF) 22.8 mm
  • Délka hlavy (LH) 55 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku