TGBHR 32-8-JHP Nástroje pro zapichování a soustružení SUMO-GRIP s kanály pro vysokotlakou chladicí kapalinu.

Artiklové číslo: 2801717
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
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
Řada SUMO-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801717
EAN / GTIN 7291075302455
Číslo výrobce 2801717
L-číslo L23920 1429

Popis

Popis:

Upínací/soustružnické nástroje, šířka řezu max. (CWX) 8 mm, šířka řezu min. (CWN) 8 mm, celková délka (OAL) 170 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 8 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 8 mm
  • Funkcní šírka (WF) 28.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 42 mm
  • Celková délka (OAL) 170 mm
  • Výška dríku (H) 32 mm
  • Šírka stopky (B) 32 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "SUMO-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku