GEHIR 9.5-13-2-T2.4 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 2801048
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Série CUT-GRIP
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2801048
EAN / GTIN 7291075146257
Číslo výrobce 2801048
L-číslo L23920 2916

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 3/8″, šířka řezu maximální (CWX) 0,095″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,075″, Celková délka (OAL) 5″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.094″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.095″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.075″
  • Funkcní šírka (WF): 0.3″
  • Délka hlavy (LH): 0.79″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.492″
  • Celková délka (OAL): 5″

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

V košíku

Ke košíku
Ke košíku