• Dne 06.01.2025 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

GEHIL 16-16-3-T3 Vyvrtávací tyče pro vnitřní obrábění s vnitřním přívodem chladicí kapaliny

Artiklové číslo: 2801047
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801047
EAN / GTIN 7291075146660
Číslo výrobce 2801047
L-číslo L23920 1498

Popis

Popis:

Upínací/soustružnický nástroj, průměr upnutí na straně stroje (DCONMS) 16 mm, max. šířka řezu (CWX) 3,2 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,4 mm, celková délka (OAL) 160 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 16 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 3 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.2 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 11 mm
  • Délka hlavy (LH) 40 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 16 mm
  • Celková délka (OAL) 160 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku