PHGL 20-2.4 Držáky nástrojů pro vnější zapichování a soustružení

Artiklové číslo: 2800723
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800723
EAN / GTIN 7291075062526
Číslo výrobce 2800723
L-číslo L23920 2355

Popis

Popis:

Upínač nástrojů pro obrábění/soustružení, max. šířka řezu (CWX) 3,18 mm, min. šířka řezu (CWN) 2,4 mm, celková délka (OAL) 120 mm

Charakteristika:

  • Maximální hloubka rezu (CDX) 17 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 2.4 mm
  • Funkcní šírka (WF) 19.1 mm
  • Délka hlavy (LH) 33 mm
  • Celková délka (OAL) 120 mm
  • Výška dríku (H) 20 mm
  • Šírka stopky (B) 20 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku