GDMW 2.4 IC908 Oboustranné slinuté břitové destičky pro vnější soustružení, drážkování a upichování

Artiklové číslo: 6403192
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individual prices for business customers after login.
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403192
EAN / GTIN 7291075054279
Číslo výrobce 6403192
L-číslo L24100 45

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 18 mm, šířka řezu (CW) 2,4 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.18 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 18 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 20 mm

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku