GHFGL 25-155-8 Kompaktní držáky nástrojů pro axiální drážkování a čelní soustružení

Artiklové číslo: 2800208
Price per
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2800208
EAN / GTIN 7291075056853
Číslo výrobce 2800208
L-číslo L23920 119

Popis

Popis:

Držák nástrojů pro obrábění/soustružení, celková délka (OAL) 150 mm

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX) 510 mm
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN) 155 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 25 mm
  • Funkcní šírka (WF) 21.3 mm
  • Délka hlavy (LH) 43.5 mm
  • Celková délka (OAL) 150 mm
  • Výška dríku (H) 25 mm
  • Šírka stopky (B) 25 mm

Vhodné produkty

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku