Monolitní upichovací držák zahnutý pro čelní zapichování 110/170 mm

Artiklové číslo: 278053 110/170
Sleva
5374,00 CZK
Cena platí do 28. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Způsob použití pravý
    Vnitřní chlazení ne
    Šířka zápichu w 3; 4 mm
    Maximální hloubka řezu tmax 14 mm
    Šířka stopky b 20×20 mm
    Šroub 279816 4
    Druh produktu Nožové držáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 278053 110/170
    EAN / GTIN 4062406840242
    Číslo výrobce 278053 110/170

    Popis

    Provedení:

    Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm).
    Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

    Poznámka:

    D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.
    Označení veličiny D2 = 999 odpovídá teoreticky nekonečnu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku