Monolitní upichovací držák pro čelní zapichování 65/100 mm

Artiklové číslo: 278045 65/100
Sleva
3721,00 CZK
Cena platí do 28. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Minimální ⌀ 1. zápichu D1 65 mm
    Maximální ⌀ 1. zápichu D2 100 mm
    Způsob použití pravý
    Vnitřní chlazení ne
    Šířka zápichu w 3; 4 mm
    Maximální hloubka řezu tmax 14 mm
    Šířka stopky b 25×25 mm
    Šroub 279816 4
    Druh produktu Nožové držáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 278045 65/100
    EAN / GTIN 4062406602093
    Číslo výrobce 278045 65/100

    Popis

    Provedení:

    Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm).
    Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

    Poznámka:

    D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.
    Označení veličiny D2 = 999 odpovídá teoreticky nekonečnu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku