{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Minimální ⌀ 1. zápichu D1 | 35 mm | |
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 | 50 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Šířka zápichu w | 3; 4 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 14 mm | |
Šířka stopky b | 25×25 mm | |
Šroub | 279816 4 | |
Druh produktu | Nožové držáky |
Katalogové číslo | 278045 35/50 | |
EAN / GTIN | 4062406602079 | |
Číslo výrobce | 278045 35/50 |