{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Minimální ⌀ 1. zápichu D1 | 65 mm | |
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 | 100 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Šířka zápichu w | 3; 4 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 14 mm | |
Šířka stopky b | 20×20 mm | |
Šroub | 279816 4 | |
Druh produktu | Nožové držáky |
Katalogové číslo | 278043 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406601935 | |
Číslo výrobce | 278043 65/100 |