Upichovací planžeta 32 mm

Artiklové číslo: 278005 32
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Výška planžety h5 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Možnost axiálního upichování: false

Přidat na seznam artiklů

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 32 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ne
Pro maximální ⌀ obrobku 65 mm
Šířka b2 2,6 mm
Výška h1 25 mm
Celková délka L 150 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 278005 32
EAN / GTIN 4062406380779
Číslo výrobce 278005 32

Popis

Provedení:

Všechny velikosti s jen jedním lůžkem destiček pro dvě šířky upíchnutí (3 mm a 4 mm). Pro upichovací destičky č. 278029 – 278036.

Vhodné pro:

Hroty pro upichovací destičky č. 278029278036.

Pozor:

Sevření upichovací destičky je možné jen v kombinaci se základním držákem č. 278008 a 278009. Výměna upichovací destičky probíhá pohodlně jen povolením předního šroubu svěrací lišty základního držáku.

Poznámka:

Od hloubky zápichu 14 mm se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku