{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Výška planžety h5 | 26 mm | |
Způsob použití | neutrální | |
Vnitřní chlazení | ne | |
Pro maximální ⌀ obrobku | 60 mm | |
Šířka b2 | 2,6 mm | |
Výška h1 | 21,4 mm | |
Celková délka L | 110 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Upichovací planžeta |
Katalogové číslo | 278005 26 | |
EAN / GTIN | 4062406380762 | |
Číslo výrobce | 278005 26 |