Bezpečnostní obuv TILL BOA® Mid ESD S3, velikost 49

Artiklové číslo: 276651-49
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
  • Třída ochrany: S3
  • Materiál ochranné špičky prstů: Stahl
  • Bezpečnost proti prošlápnutí: Metallfreier Durchtrittschutz
  • Elektrostatické vlastnosti: EGB/ESD
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
    Řada TILL
    Třída ochrany S3
    Materiál ochranné špičky prstů Stahl
    Bezpečnost proti prošlápnutí Metallfreier Durchtrittschutz
    Elektrostatické vlastnosti EGB/ESD
    Velikost bot EU 49
    Druh produktu Bezpečnostní holínky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 276651-49
    EAN / GTIN 4030839193617
    Číslo výrobce 276651-49
    L-číslo L00790 5429

    Popis

    Popis:

    • Hovězinová useň
    • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
    • Plný, polstrovaný měchový jazyk
    • Semi-ortopedická vložka podrážky ESD šedá
    • Nemetalická, penetraci odolná mezipodešev
    • TPU/PU podešev BIOMEX DYNAMICS
    • Ochrana špičky proti oděru
    • Ocelová krytka špičky
    • EN ISO 20345 S3 SRC, forma B
    • BOA® Fit System

    Ke stažení & dokumenty

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku