Lehký stolní vozík ″GREY EDITION

Artiklové číslo: 2750/7016
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemného zboží jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Druh produktu Stolový vozík

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 2750/7016
    EAN / GTIN 4017976327501
    Číslo výrobce 2750/7016
    L-číslo L90070 192

    Popis

    Provedení:

    nesestavený

    Popis:

    Lehký stolní vozík ze svařované trubkové oceli a ocelových profilů, práškově lakovaný antracitově šedou barvou RAL 7016. Šroubová konstrukce. 3 police z desek z dřevěného materiálu, povrch středně šedý, uložené v ocelovém rámu s 12 mm vysokou hranou. Zatlačte rukojeť do svislé polohy. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní a střední plošiny 80 kg.

    Charakteristika:

    Celková nosnost (kg): 300
    Délka využitelné plochy (mm): 850
    Šířka pracovní plochy (mm): 500
    Výšky polic (mm): 200, 510, 820
    Celková délka (mm): 986
    Celková šířka (mm): 511
    Celková výška (mm): 1039
    Pneumatiky: TPE
    Velikost kola (mm): 125 x 32

    Poznámka:

    podle normy EN 1757-3

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku