Příplatek za vodotěsnou nakládací plošinu

Artiklové číslo: 1400
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Odkládací polička

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 1400
EAN / GTIN 4017976514000
Číslo výrobce 1400
L-číslo L90080 1209

Popis

Provedení:

sestavené

Popis:

S protiskluzovou sítotiskovou deskou z voděodolné překližky.

Charakteristika:

Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka pracovní plochy (mm): 500
Materiál nákladové plošiny: sítotisková deska
Poznámka: Příplatek - bez individuálního nákupu

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

To by Vás mohlo také zajímat

Založit nové objednací číslo

Změnit objednací číslo

Prostřednictvím materiálových čísel můžete do e-shopu uložit svá interní čísla artiklů.

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Přidat na seznam artiklů

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku