{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Vario Plus Eco | |
Způsob použití | Vlevo | |
Typ upínání na stopku | HSK63 | |
Délka vyložení rozměr A | 105 mm | |
Vnitřní chlazení | ano | |
L1 | 79 mm | |
L2 | 35 mm | |
f1 | 7 mm | |
f2 | 15 mm | |
h1 | 19 mm | |
h2 | 23 mm | |
h3 | 54 mm | |
Montážní šroub | 279815 9 | |
Upínací šroub | 279815 24 | |
Svorkovnice | 279928 7 | |
Druh produktu | Základní držák |
Katalogové číslo | 274531 HSK63 | |
EAN / GTIN | 4067263112426 | |
Číslo výrobce | 274531 HSK63 |