{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Vario Plus Eco | |
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Způsob použití | Vlevo | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu tmax | 45 mm | |
Celková délka L | 90,8 mm | |
X | 47 mm | |
X1 | 9 mm | |
Y1 | 2 mm | |
Y | 28 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | 273656 – 273749 | |
Upínací šroub | 279815 9 | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Nožové držáky |
Katalogové číslo | 274541 3 | |
EAN / GTIN | 4067263112457 | |
Číslo výrobce | 274541 3 |