{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Série | Vario Plus Eco | |
Minimální ⌀ 1. zápichu D1 | 90 mm | |
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 | 130 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Šířka zápichu w | 4 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 28 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | Č. 273656 – 273749 | |
Druh produktu | Nožové držáky |
Katalogové číslo | 274520 90/130 | |
EAN / GTIN | 4067263962144 | |
Číslo výrobce | 274520 90/130 | |
Výrobce | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |