{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | DOVEIQGRIP | |
Velikost stopky | 40 mm | |
Šířka zápichu w | 16 mm | |
Způsob použití | Vlevo | |
Vnitřní chlazení | ano | |
CDX | 50 mm | |
WF | 32,6 mm | |
OAL | 180 mm | |
WB | 14,8 mm | |
Délka vyložení | 50 mm | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Označení výrobce | THDL 4040-16T50-IQ | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 274141 40/16 | |
EAN / GTIN | 7291075316803 | |
Číslo výrobce | 2801997 |