Držák destiček Heavy-Duty pro čelní zapichování 184/250 mm

Artiklové číslo: 274070 184/250
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH
  • Systémový klíč: ano

Přidat na seznam artiklů

    Sdílet tento produkt

    nebo zkopírovat tento odkaz

    Údaje o výrobku

    Technické údaje

    Minimální ⌀ 1. zápichu D1 184 mm
    Maximální ⌀ 1. zápichu D2 250 mm
    Způsob použití pravý
    Systémový klíč ano
    Šířka zápichu w 8 mm
    Maximální hloubka řezu tmax 70 mm
    Druh produktu Nožové držáky

    Identifikační čísla a klasifikace

    Katalogové číslo 274070 184/250
    EAN / GTIN 4062406094072
    Číslo výrobce 274070 184/250

    Popis

    Provedení:

    Pro břitové destičky č. 275021275048.

    Použití:

    Ve spojení s nožovým držákem č. 274004 nebo alternativně s adaptérem č. 274003 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

    Pozor:

    Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

    Poznámka:

    D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.
    Označení veličiny D2 = 999 odpovídá teoreticky nekonečnu.

    Ke stažení & dokumenty

    Vhodné produkty

    Příslušenství

    Břitové destičky

    Servis & produktoví poradci

    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku