Držák Medium/Medium-Plus, Výška stopky h: 40mm

Artiklové číslo: 274002 40
Price per 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za kus bez DPH

Dostupnost

  • Směr řezu: vlevo a vpravo

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 40 mm
Šířka stopky b3 40 mm
Celková délka Lcelk. 85 mm
Montážní šroub 279815 19
Montážní kolík s rovnými povrchy 279934 1
Lícovaný kolík 279936 1
Směr řezu vlevo a vpravo
Druh produktu Základní držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 274002 40
EAN / GTIN 4062406095475
Číslo výrobce 274002 40
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro držák destiček č. 274010274052; 274104274110; 274136274137.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku