{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Šířka zápichu w | 2 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 1,7 mm | |
Celková délka L | 64 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 15 mm | |
Posuv f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 274057 8/12 | |
EAN / GTIN | 4067263036555 | |
Číslo výrobce | 274057 8/12 |