{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Vnitřní chlazení | ano | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Šířka zápichu w | 4 mm | |
Vzdálenost hrotu od kraje L3 | 1,6 mm | |
Celková délka L | 80 mm | |
Maximální hloubka řezu tmax | 43 mm | |
Posuv f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
Druh produktu | Řezná vložka pro soustružení |
Katalogové číslo | 274057 12/20 | |
EAN / GTIN | 4067263036609 | |
Číslo výrobce | 274057 12/20 |