{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
h4 | 16 mm | |
h2 | 4 mm | |
h3 | 35 mm | |
Délka odseku b | 17 mm | |
Šířka stopky b3 | 35 mm | |
Celková délka Lcelk. | 61 mm | |
Pro výšku planžety h5 | 19 mm | |
Upínka | 279840 2 | |
Upínací šroub | 279815 14 | |
Druh produktu | Základní držák |
Katalogové číslo | 273984 16 | |
EAN / GTIN | 4062406112851 | |
Číslo výrobce | 273984 16 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Základní držák se snímatelnou stopkou 16 mm
na poptávku
Ihned k dodání
40 ks okamžitě k dodání
5 329,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
117 ks okamžitě k dodání
2 977,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
7 ks okamžitě k dodání
4 803,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání
9 135,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Pro výšku planžety h5 | 19 mm | 19 mm | 19 mm | 19 mm |
Celková délka Lcelk. | 61 mm | 80 mm | 76 mm | 70 mm |
h2 | 4 mm | 4 mm | ||
h3 | 35 mm | 32 mm | ||
h4 | 16 mm | 16 mm | ||
Upínací šroub | 279815 14 | 279816 8 | 279815 22 | 279815 23 |
Druh produktu | Základní držák | Základní držák | Základní držák | Základní držák |