{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
h4 | 12 mm | |
h2 | 8 mm | |
h3 | 35 mm | |
Délka odseku b | 13 mm | |
Šířka stopky b3 | 25 mm | |
Celková délka Lcelk. | 61 mm | |
Pro výšku planžety h5 | 19 mm | |
Upínka | 279840 2 | |
Upínací šroub | 279815 14 | |
Druh produktu | Základní držák |
Katalogové číslo | 273984 12 | |
EAN / GTIN | 4062406112844 | |
Číslo výrobce | 273984 12 |